Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4933777 Herst.-Nr.: MASTER-TL5-HO-SECURA-80W/840-UNP/40 EAN/GTIN: 8711500952356 |
| |
|
| | |
| MASTER TL5 HO Secura mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung. Farbe: weiß, Lampenleistung: 80 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 6550 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: true, Rohrdurchmesser: 17 mm, Lampenlichtausbeute: 85 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: true, Starterloser Betrieb: true, Lampenform: Stab, Länge: 1463,2 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 840, Geeignet für Notlicht: false, Doppelwandig: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 80 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTER-TL5-HO-SECURA-80W/840-UNP/40 | Ident Code: | 95235655 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 40 | | € 4,96* | ab € 24,59* | € 28,70* | | | | | 23 Tage | | | 40 | | € 5,90* | ab € 34,31* | € 38,89* | | | | | | | | 40 | | € 5,95* | ab € 36,92* | € 42,12* | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 38,62675* | € 44,00675* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,84* | € 57,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|