| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500952318_ Herst.-Nr.: 95231855 EAN/GTIN: 8711500952318 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe TL5 54 Watt 840 SECURA - Philips MASTER TL5 HO Secura mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.
Technische Daten:- Sockel: G5
- Leistung [W]: 54
- Durchmesser [mm]: 17
- Länge [mm]: 1163,2
- Lichtstrom [lm]: 4450
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 30000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Lichtstrom mit EVG [lm]: 4450
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Splitterschutz: ja
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Beleuchtung, Lampen, Leuchtstofflampen und Starter, MASTER TL5 HO Secura, TL5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 16,69* | € 23,16* | | | | | 18 Tage | | | 40 | | € 5,90* | ab € 37,85* | € 43,19* | | | | | | | | 40 | | € 5,95* | ab € 41,61* | € 47,47* | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 43,7055* | € 49,4955* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 30,43* | € 50,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|