Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungs-UV-Lampe 30W T26 G13 L=909mm zweiseit. gesockelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4932272
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     TUV-30W-1SL/25
EAN/GTIN:
     8711500726209
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Lampenleistung: 30 W, Sockel: G13, Dimmbar: true, Gesamtlänge: 908,8 mm, Durchmesser: 28 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 9000 h, Lampenspannung: 98...106 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 2 mg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
TUV-30W-1SL/25
Ident Code:
72620940
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 14,18*
25
€ 5,95*
ab € 18,69*
€ 21,79*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 18,86*
€ 22,00*
1
€ 5,46*
ab € 19,44*
€ 26,63*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,07*
€ 29,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89392540
ab € 48,72*
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,10*
Ähnlich
Philips
64161840
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,17*
Ähnlich
Philips
61851110
ab € 19,72*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,50*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.