Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4927437 Herst.-Nr.: L6W/830-FLH1 EAN/GTIN: 4008321959874 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Anwendungsgebiete: Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude. Farbe: weiß, Lampenleistung: 6 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 270 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 16 mm, Lampenlichtausbeute: 45 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 226,3 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 6 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L6W/830-FLH1 | Ident Code: | 959874 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,14* | € 5,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,37* | € 5,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 4,22* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|