Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Halogenlampe 7W HALOSTAR ECO Stifts. G4 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4927162
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     64417-PRO-7W-12V-G4-FS1
EAN/GTIN:
     4008321963192
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100% dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Küchenbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Eingangsbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 7 W, Sockel: G4, Lichtstrom: 95 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 33 mm, Durchmesser: 10 mm, Energieeffizienzklasse: G, Niederdrucktechnik: true, Geeignet für Backofen: false, UV-Schutz: true, Mittlere Nennlebensdauer: 4000 h, Lampenspannung: 12 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
64417-PRO-7W-12V-G4-FS1
Ident Code:
963192
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe osram, Halogen-Stiftsockellampe, NV-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Stiftsockellampe, Niedervolt Stiftsockellampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 5,29*
6 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 6,22*
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 6,32*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.