Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64417 PRO 7W 12V G4 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321963192
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321963192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Küchenbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Eingangsbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.. Die Lampe darf ausschließlich in einer geschlossenen Leuchte verwendet werden..
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
95 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
10.0 mm
Gesamtlänge:
33.00 mm
Geeignet für Backofen:
false
UV-Schutz:
true
Niederdrucktechnik:
true
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 5,47*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 6,30*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 6,39*
20 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.