Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4927090 Herst.-Nr.: L18W/840-U-FLH1 EAN/GTIN: 4008321469168 |
| |
|
| | |
| U-förmige Leuchtstofflampen 26 mm, mit Sockel 2G13. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Zweiseitig gesockelte U-förmige Leuchtstofflampe. Produktvorteile: Sehr wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Ausgezeichneter Lichtstrom. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 18 W, Anwendung: allgemein, Sockel: 2G13, Lichtstrom: 1300 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 72 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Länge: 313 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 7500 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 19 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Maße L (mm): 310 Leistung (W): 18 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L18W/840-U-FLH1 | Ident Code: | 469168 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe 2G13, Leuchtstofflampe Sockel 2G13, Leuchtstofflampe U-Form, Leuchtstoffröhre U-Form, Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe u-form 18 watt osram, 2g13 leuchtmittel, sockel 2g13 osram, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,41* | € 29,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,02* | € 34,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|