Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram T8 Leuchtstofflampe 18 W 2G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram T8 Leuchtstofflampe 18 W 2G13 Kaltweiße
Osram T8 Leuchtstofflampe 18 W 2G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33122731
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321469168
EAN/GTIN:
     4008321469168
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Anwendungsgebiete

- Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung
- Industrie

Produktvorteile

- Sehr wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Ausgezeichneter Lichtstrom
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
24 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
310 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13000 h
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
U-Form
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
8 mg
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
4188.5 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.