Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Backofenlampe 5W Halostar 12V G4 300°GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4924848
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     64408-5W-12V-G4-FS1
EAN/GTIN:
     4050300308029
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen. Ausführung: klar, Lampenleistung: 5 W, Sockel: G4, Lichtstrom: 55 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 33 mm, Durchmesser: 10 mm, Energieeffizienzklasse: G, Niederdrucktechnik: true, Geeignet für Backofen: true, UV-Schutz: true, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 12 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5 kWh, Lampenbezeichnung: T3 Leistung (W): 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
64408-5W-12V-G4-FS1
Ident Code:
308029
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G4, NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen stiftsockellampe g4 5 watt, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe 5 watt, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Glühlampe, Reflektorlampe, NV-Glühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,21*
4 Tage
63
1
€ 9,45*
ab € 2,08*
€ 3,29*
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 3,99*
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 4,01*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.