Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5207 Herst.-Nr.: 4050300308029 EAN/GTIN: 4050300308029 |
| | |
|
| | |
| Osram - HALOSTAR® OVEN - 64408 5W 12V G4 Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen. Lampenleistung: 5.00W, Lampenspannung: 12V, Lichtstrom: 55lm, Sockel: G4, Farbtemperatur: 2700K, Durchmesser: 10.0mm, Gesamtlänge: 33.00mm, Geeignet für Backofen: Ja, UV-Schutz: Ja, Niederdrucktechnik: Ja, Ausführung: klar, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 1000h, Lampenbezeichnung: T3 EAN/GTIN: 4050300308029 Weitere Informationen: | | Sockel: | G4 | Spannung: | 12 V | Leistung: | 5 W | Farbtemperatur: | 2700 K | Lichtstrom: | 55 lm | Mittlere Lebensdauer: | 1000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 5,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,93* | € 3,25* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 2,08* | € 3,34* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,01* | € 4,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,94* | € 4,05* | | | | | | | | 40 | | € 5,95* | ab € 3,25* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|