Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4923200 Herst.-Nr.: NAV-E-50W/E-E27-RWL1 EAN/GTIN: 4050300015750 |
| |
|
| | |
| Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 3 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 50 W, Sockel: E27, Lichtstrom: 3700 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 155 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 71 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 74 lm/W, Lampenform: ellipsoid, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 54 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Leistung (W): 50 Sockel: E27 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | NAV-E-50W/E-E27-RWL1 | Ident Code: | 015750 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,32* | € 10,38* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,00* | € 10,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,01* | € 11,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,18* | € 11,60* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,68* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|