Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5039 Herst.-Nr.: 4050300015750 EAN/GTIN: 4050300015750 |
| | |
|
| | |
| Osram - VIALOX® NAV®-E - NAV-E 50W/E E27 RWL1 Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 3 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 50.00W, Lichtstrom: 3700lm, Sockel: E27, Lampenform: ellipsoid, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Farbtemperatur: 2000K, Lampenlichtausbeute: 74lm/W, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Gesamtlänge: 155.00mm, Durchmesser: 71mm, Pflanzenbelichtung: Nein, Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 54.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 24000h, Lampenbezeichnung: sonstige EAN/GTIN: 4050300015750 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 50 W | Farbtemperatur: | 2000 K | Lichtstrom: | 3700 lm | Mittlere Lebensdauer: | 24000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 54,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,97* | € 10,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,36* | € 10,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,01* | € 11,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,21* | € 11,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,34* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|