Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4923193 Herst.-Nr.: NAV-T-600W-SUPER-4Y-E40-FLH1 EAN/GTIN: 4050300275772 |
| |
|
| | |
| Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95% bei 16.000 h Brenndauer. Lampenwartungsfaktor: >= 80% bei 16.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 4 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten. Produktvorteile: Sehr hohe Lichtausbeute. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Bis zu 50% Energieersparnis bei Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL). Optimale Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTo 3DIM. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung. Industrieanlagen. Geeignet für geschlossene und offene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Lampenleistung: 600 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 90000 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 285 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 47 mm, Lampenlichtausbeute: 150 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 32000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 616 kWh, Lampenbezeichnung: T14 Sockel: E 40 Leistung (W): 600 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | NAV-T-600W-SUPER-4Y-E40-FLH1 | Ident Code: | 275772 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 32,95* | € 39,14* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 33,66* | € 40,00* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 35,31* | € 42,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,64* | € 44,64* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,38* | € 62,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|