Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 600W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T600WSUPER4Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Natriumdampflampe 600W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Natriumdampflampe 600W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf.
Artikel-Nr.:
     262-B774C69
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300275772
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 600W VIALOX E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. NAV-T600WSUPER4Y
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
285 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
616 kWh
Lampenbezeichnung:
T14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
600 W W
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W Im/W
Lichtstrom:
90000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, leuchtmittel e40 600w, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 32,71*
€ 38,79*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 33,54*
€ 39,61*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 35,30*
€ 41,61*
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 44,64*
€ 44,64*
1
€ 5,46*
ab € 39,19*
€ 52,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 499,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.