Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenglühlampe 50W 10V PKX22s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4920012
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     SIG-64014-CL-50W-10V-PKX22S-FS1
EAN/GTIN:
     4050300222509
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Halogen-Niedervoltlampen, Straßenverkehr. Produktvorteile: Niedervoltlampe in Halogentechnik, deshalb besonders hohe Lichtströme möglich. Fast punktförmige Leuchtkörper für die optimale Fokussierung. Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer. Sehr lange Lebensdauer gegenüber konventionellen Lampen. Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen. Ausführung: klar, Lampenleistung: 50 W, Sockel: PKX22S, Geeignet für Verkehrsampeln: true, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: true, Halogen: true, Anzahl der Wendeln: 1, Lampenspannung: 10 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
SIG-64014-CL-50W-10V-PKX22S-FS1
Ident Code:
222509
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Telefonlampen, Verkehrssignallampe, verkehrssignallampen osram, telefonlampen, halogenstab 50w, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,96*
ab € 5,36*
€ 9,50*
1
€ 5,46*
ab € 7,84*
€ 11,45*
1
€ 3,90*
ab € 8,90*
€ 12,96*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 13,63*
26 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.