Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-Halogenglühl. SIG 64014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedervolt-Halogenglühl. SIG 64014
Niedervolt-Halogenglühl. SIG 64014
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96869200
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300222509
EAN/GTIN:
     4050300222509
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

Niedervolt-Halogenglühl. SIG 64014

Halogen-Niedervoltlampen, Straßenverkehr. Produktvorteile: Niedervoltlampe in Halogentechnik, deshalb besonders hohe Lichtströme möglich. Fast punktförmige Leuchtkörper für die optimale Fokussierung. Nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer. Sehr lange Lebensdauer gegenüber konventionellen Lampen. Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
ja
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
PKX22S
Halogen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,96*
ab € 5,40*
€ 9,70*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,88*
€ 11,47*
1
€ 3,90*
ab € 8,94*
€ 13,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 13,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.