Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Notleuchte (NE) für Leuchtstoffl eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 2/6-2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4903773
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12261885103
EAN/GTIN:
     4250959918611
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Ex-Notleuchte eLLK 92036/36 NE 2/6-2K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Lampe: 2 x T26 / 36 W (nicht mitgeliefert), Lampensockel: G13, Betriebsspannung: 220 V - 254 V AC 50 / 60 Hz, Lumen: 6700 lm, Schutzklasse: I, Leuchtmittelwirkungsgrad: 78%, Lumen bei Notbetrieb 1,5 Stunden mit einer Lampe: 1507 lm (90%), Lumen bei Notbetrieb 3 Stunden mit einer Lampe: 837 lm (45%), Notlichtbetriebsdauer einstellbar, Ladezeit über 90% Kapazität: 14 Stunden, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035), 2 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), 2 x M 25 Blindstopfen (Kunststoff), Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 36 W, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1500 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5226 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12261885103
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.805,24*
€ 1.947,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.066,08*
€ 2.218,24*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,56*
€ 2.317,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,25*
€ 2.286,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,32*
€ 2.192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,01*
€ 2.161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.805,24*
€ 2.148,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.