| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4903754 Herst.-Nr.: 12193020121 EAN/GTIN: 4250959910998 |
| |
|
| | |
| Ex-escape sign luminaires (monitored) for Zone 2/22EXIT 2 VCG-S, Arrow 3h (accd. to ISO 7010), 1 x M20 metal thread with threaded plug, 1 x M20 metal thread with dust cap Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Einspeisung: zentral, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12193020121 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |