Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte EXIT 2 N, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4903744
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12193030023
EAN/GTIN:
     4250959910899
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ex-Rettungszeichenleuchte mit Notlichtfunktion EXIT 2 N, Piktogramm nach ISO 7010 (Pfeil 6 Uhr), Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 DC, Schutzklasse I, Erkennungsweite: 25 m, Leistung: 10 W, Lampe: LED (weiß), Gehäusefarbe: grau (RAL 7035), Gehäusematerial: Polycarbonat, Leitungseinführung: 1 x M 20 Verschraubung (Kunststoff), 1 x M 20 Blindstopfen, Ladezeit für Kapazität über 90%: 24 Stunden, Notlichtbetriebsdauer: 3 Stunden Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Breite: 356 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: dezentral, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Polzahl: 3, Länge: 175 mm, Höhe/Tiefe: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Für Ex-Zone Staub: 22, Lichtstrom bei Notbetrieb: 185 lm, Erkennungsweite: 25 m, Farbtemperatur: 3000...6500 K, Max. Systemleistung: 10 W, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Nennbetriebsdauer: 60000 h, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12193030023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,78*
€ 976,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,87*
€ 970,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,57*
€ 945,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,91*
€ 913,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,30*
€ 854,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.