Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone EXIT 2, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4903726
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12193000021
EAN/GTIN:
     4250959910714
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Ex-Rettungszeichenleuchte EXIT 2, Piktogramm nach ISO 7010 (Pfeil 3 Uhr), Betriebsspannung: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz und 110 V - 250 DC, Schutzklasse I, Erkennungsweite: 25 m, Leistung: 6 W, Lampe: LED (weiß), Gehäusefarbe: grau (RAL 7035), Gehäusematerial: Polycarbonat, Leitungseinführung: 1 x M 20 Verschraubung (Kunststoff), 1 x M 20 Blindstopfen, Montageart: Aufbau, Schutzklasse: I, Breite: 356 mm, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte, Art der Kennzeichnung: nur einseitig, Polzahl: 3, Länge: 175 mm, Höhe/Tiefe: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Für Ex-Zone Staub: 22, Lichtstrom bei Notbetrieb: 185 lm, Erkennungsweite: 25 m, Farbtemperatur: 3000...6500 K, Max. Systemleistung: 6 W, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Nennbetriebsdauer: 60000 h, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12193000021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,35*
€ 610,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,87*
€ 603,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,82*
€ 562,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,40*
€ 521,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.