Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-NV 127V:11,5V 28x41x155mm 50VA 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4847902
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     525791
EAN/GTIN:
     4014364357140
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Superflache elektromagnetische Einbau-TransformatorenBauform: 28x41 mmElektromagnetische Sicherheitstransformatoren für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 VVakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen: 0,5-2,5 mm²Schutzklasse I Breite: 140 mm, Höhe: 63 mm, Art des Trafos: Eisenkerntrafo, Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss, Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss, Länge: 155 mm, Leistung: 35...50 W, Sicherheitstrafo: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
525791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.