| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4847073 Herst.-Nr.: 535751 EAN/GTIN: 4014364907765 |
| |
|
| | |
| G12-Fassungen Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP T250, Nennwert: 5/500/5 kV Kontakte: CrNi Einzel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen mit Aderendhülse max. Ø 1,8 mm. Gewicht: 30,7 g Typ: 42210 Gewindebuchsen M3 Farbe: sonstige, Ausführung: Steckfassung, Fassung: sonstige, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 535751 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,64* | € 9,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|