| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4846728 Herst.-Nr.: 188663 EAN/GTIN: 4014364880280 |
| |
|
| | |
| Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264 V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm² Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Abmessungen:80x41x18 mmTyp: ELXs121.901 Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: I, Breite: 41 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 18 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 13...21 W, Länge: 80 mm, Für Lampenart TC-DEL: true, Für Lampenart TC-TEL: true, Für Lampenart T16: true, Nennspannung: 220...240 V, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 für Lampe: T5 Leistung (W): 14/21 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 188663 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,41* | € 20,57* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,46* | € 20,70* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 15,25* | € 21,83* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,08* | € 22,89* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 16,85* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|