Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 100W KVG NAH100II.918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4844474
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     161688
EAN/GTIN:
     4014364616889
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
TYP NAH100II.918 Nur für den Betrieb der Natriumdampf-Hochdrucklampen SDW-T/SDW-TF (Philips) 100 W bestimmt Es wird zusätzlich noch ein Zünd-/Stabilisierungsgerät benötigt Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,5 mm² Schutzklasse I tw 130 Schutzklasse: I, Breite: 86 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 48 mm, Geeignet für Lampenleistung: 100 W, Länge: 108 mm, Nennspannung: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
161688
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 35,89*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 38,25*
€ 52,07*
Lager 6232
1
1
€ 5,90*
ab € 45,76*
€ 61,43*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.