| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4841392 Herst.-Nr.: 109064 EAN/GTIN: 4019768060269 |
| |
|
| | |
| Aufsteckkappen,messingfarben Material: PA GF Rundloch: Ø 10,5 mm Verdrehungsschutznut: außen Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 6,a g Typ: 97511 Farbe: Messing, Ausführung: sonstige, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 109064 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5382* | € 0,7482* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,54* | € 0,99* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,55* | € 1,01* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,55* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|