Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe E27 ms,Loch 10,5mm 109064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe E27 ms,Loch 10,5mm 109064
Aufsteckkappe E27 ms,Loch 10,5mm 109064
Artikel-Nr.:
     3517I-16816731
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109064
EAN/GTIN:
     4019768060269
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
aufsteckkappe für fassungen

Aufsteckkappe E27 ms,Loch 10,5mm 109064

Aufsteckkappen,messingfarben Material: PA GF Rundloch: Ø 10,5 mm Verdrehungsschutznut: außen Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 6,a g Typ: 97511
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Messing
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Lampenfassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,5482*
€ 0,7682*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,54*
€ 0,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.