| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4823006 Herst.-Nr.: 05-10130 EAN/GTIN: 4010319031509 |
| |
|
| | |
| Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit DKN-System. Serie DKN Classic. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 300 mm, Höhe/Tiefe: 110 mm, Werkstoff: Glas, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 05-10130 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,22* | € 41,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,21* | € 41,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,82* | € 42,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,57* | € 47,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,34* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|