Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws DKN-Kreis sym Glas 05-10130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas opal-gl D300mm 05-10130
Ersatzglas opal-gl D300mm 05-10130
Artikel-Nr.:
     262-B609F36
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-10130
EAN/GTIN:
     4010319031509
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Dekoglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
Ersatzglas ws DKN-Kreis sym Glas 05-10130
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lampenersatzglas weiss, dekoglas
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,22*
€ 41,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,21*
€ 41,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,82*
€ 42,55*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,57*
€ 47,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 49,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.