Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4776842 Herst.-Nr.: BMXRMS004GPF EAN/GTIN: 3595864174501 |
| |
|
| | |
| Diese SD-Karte ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC) und sicherheitsrelevanten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Diese SD-Flash-Speicherkarte ist ein optionales Zubehör für den M580-Prozessor. Es ist mit einer Datenspeicherkapazität von 4 GB und einer Anwendungsspeicherung von 64 MB ausgelegt. Datenaufbewahrungszeit beträgt 10 Jahre. Er bietet 100.000 Schreibzyklen. Diese Speicherkarte ist kompatibel mit dem Prozessor Modicon M580 BMEP58. Die SD-Karte wird in den mit einer Schutzklappe versehenen vorderen Steckplatz eingesetzt. Ausführung des Speichermediums: SD-Card, Speicherart: RAM, Speichergröße: 4000000 kByte Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | BMXRMS004GPF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Modicon M340 Speicherkarte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, SDHC, SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 4gb, eval board, Speicherkarte für Programmiergerät, RAM-Speicher, Speicherprogrammierbare Steuerung, Speicherkarte/-modul für SPS, Speicherchip |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 458,23* | € 506,94* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,36* | € 514,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 529,45* | € 582,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,14* | € 591,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 590,35* | € 647,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|