| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4715818 Herst.-Nr.: 40066070557 EAN/GTIN: 4012539331537 |
| |
|
| | |
| Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 4 Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid Nennspannung: 4,8 V Kapazität: 1100 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Nennspannung: 4,8 V, Breite: 10 mm, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 106 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1100 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: false, Länge: 200 mm, Einsatz im Ex-Bereich: false, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 10 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 40066070557 | Ident Code: | 40066070557 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akkupack 4,8v 1,1ah, akku-packs ceag, akku-packs nimh, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,40* | € 48,64* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,25* | € 51,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,29* | € 52,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,31* | € 53,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,95* | € 55,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|