Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4679966 Herst.-Nr.: AIMESAVRM6,20 EAN/GTIN: 4032248901920 |
| |
|
| | |
| Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt. Breite: 26,5 mm, Funktion: abisolieren, Höhe: 1,6 mm, Tiefe: 20 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AIMESAVRM6,20 | Ident Code: | 1120910000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,67* | € 614,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,28* | € 619,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 548,51* | € 625,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 583,18* | € 660,61* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 590,97* | € 671,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|