Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifuntions-Installationstester TELARIS INSTALL TESTER EUR + TRUTEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4567708
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PRO-200-EUR-FTT-KIT
EAN/GTIN:
     0195112034163
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Kombiniertes Installationsmessgerät Beha-Amprobe PROINSTALL-200-EUR, für Prüfungen nach DIN VDE 0100, gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware TruTest™. TruTest Software wurde entwickelt, um den Aufwand zur Datenverwaltung und Berichterstellung gegenüber dem herkömmlichen Datenmanagement für elektrische Systeme deutlich zu verringern. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest-Software ermöglicht den schnellen und einfachen Import von Messergebnissen direkt von Messgeräten, Dateien verwalten oder bei Bedarf manuell eingeben. Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Niederohmmessung: true, Erdungsmessung: true, Schnittstelle: true, Isolationswiderstandsmessung: true, Überspannungsableiterprüfung: false, Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: true, Netzinnenwiderstandsmessung: true, RCD/FI-Prüfung: true, Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+, Drehfeldprüfung: true, Selektive Erdungsmessung: false, Erdschleifenmessung: false, Spezifische Erdungsmessung: false, Druckeranschluss: false, Grenzwertanzeige: false, RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: true, RCD/FI-Analysefunktion: true, Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: true, Fernbedienung des Prüfgerätes: true, Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: true, Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: false, Drucker integriert: false, Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: false, Niederohmmessung mit Rampenfunktion: false, PRCD Prüfung Typ S, Typ K: false, Prüfen von IMDs und RCMs: false, Messen von Ableitströmen mit Adapter: false, Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus: false, Strukturierter Messwertspeicher: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PRO-200-EUR-FTT-KIT
Ident Code:
5311903
Weitere Suchbegriffe: fi-tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,22*
€ 1.679,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,79*
€ 1.640,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,64*
€ 1.566,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,35*
€ 1.523,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,40*
€ 1.486,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.