| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4567707 Herst.-Nr.: PRO-200-D-FTT-KIT EAN/GTIN: 0195112034149 |
| |
|
| | |
| Kombiniertes Installationsmessgerät Beha-Amprobe PROINSTALL-200-D, für Prüfungen nach DIN VDE 0100, gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™. Fluke TruTest Software wurde entwickelt, um den Aufwand zur Datenverwaltung und Berichterstellung gegenüber dem herkömmlichen Datenmanagement für elektrische Systeme deutlich zu verringern. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest-Software ermöglicht den schnellen und einfachen Import von Messergebnissen direkt von Messgeräten, Dateien verwalten oder bei Bedarf manuell eingeben. Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Niederohmmessung: true, Erdungsmessung: true, Isolationswiderstandsmessung: true, Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: true, Netzinnenwiderstandsmessung: true, RCD/FI-Prüfung: true, Selektive Erdungsmessung: false, Erdschleifenmessung: false, Spezifische Erdungsmessung: false, RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PRO-200-D-FTT-KIT | Ident Code: | 5311889 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, beha gerätetester, vde messgerät, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 966,93* | € 1.099,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 997,83* | € 1.099,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,64* | € 1.132,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.042,47* | € 1.148,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.079,89* | € 1.185,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|