Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-4566927 Herst.-Nr.: FLK-A3001FC-KIT EAN/GTIN: 0095969724234 |
| |
|
|  |  |
 | Schließen Sie das FC Wireless-Wechselstromzangenmodul a3001 FC und die flexible Stromzange an Ihren Testpunkt an, und lesen Sie die Resultate aus bis zu 20 Metern Entfernung auf dem FC Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC ab. Sie sparen Zeit und müssen nicht mehr so viel herumlaufen, um mehrere Messwerte abzulesen. Verwenden Sie mehrere Module für Messungen an 3-Phasen-Systemen als eigenständige Messwerkzeuge oder in Verbindung mit anderen Fluke Connect® Modulen als System für mehrere Messungen.Verwenden Sie mehrere Module für Messungen an 3-Phasen-Systemen, als eigenständige Messwerkzeuge oder in Verbindung mit anderen Fluke Connect® Modulen als System für mehrere Messungen. Aus kürzerer Distanz können Sie die Messwerte von Modulen sogar in geschlossenen Schalttafeln ablesen. Und Sie müssen keine Daten mehr von Hand notieren, da das FC Wireless-Wechselstromzangenmodul Wechselstrom-Messmodul a3000 mithilfe des optionalen PC-Adapters bis zu 65.000 mit Zeitstempel versehene Min./Max./Durchschnittswerte erfasst. Fluke Connect-Wireless-Messgeräte bieten zudem eine erhöhte Sicherheit, da Sie Messwerte an einem anderen als dem Testpunkt ablesen können.Fluke Connect Wireless-Messgeräte bieten zudem eine erhöhte Sicherheit, da Sie Messwerte an einem anderen Standort als dem Testpunkt ablesen können. Jetzt können Sie Messwerte an beweglichen Maschinenteilen ablesen, während nur das Messmodul einer Gefahr ausgesetzt ist. Messgerät für Spannungsmessung: true, Messgerät für Strommessung: true, Messgerät für Widerstandsmessung: true, Messgerät für Temperatur: true, Prüfgerät für Spannung: false, Prüfgerät für Durchgang: true, Prüfgerät für Drehrichtung: false, Prüfgerät für Isolation: false, Prüfgerät für Schleifenwiderstand: false, Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter: false, Messgeräte-Set für die Ausbildung: false, Prüfgerät für Rauchgasanalyse: false, Messgerät für Gasdruckmessung: false, Messgerät für Luftdruckmessung: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLK-A3001FC-KIT | Ident Code: | 4465665 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 515,09* | € 571,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 532,98* | € 571,55* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 539,33* | € 580,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 549,82* | € 589,15* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 588,11* | € 629,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|