Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Wechselstromzang. Basic Kit FLK-A3001FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke a3001 FC Multimeter CAT III 300V
Fluke a3001 FC Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     3517I-41450130
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4465665
EAN/GTIN:
     0095969724234
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Wireless Wechselstromzang. Basic Kit FLK-A3001FC

Schließen Sie das FC Wireless-Wechselstromzangenmodul a3001 FC und die flexible Stromzange an Ihren Testpunkt an, und lesen Sie die Resultate aus bis zu 20 Metern Entfernung auf dem FC Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC ab. Sie sparen Zeit und müssen nicht mehr so viel herumlaufen, um mehrere Messwerte abzulesen. Verwenden Sie mehrere Module für Messungen an 3-Phasen-Systemen als eigenständige Messwerkzeuge oder in Verbindung mit anderen Fluke Connect® Modulen als System für mehrere Messungen.
Weitere Informationen:
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Prüfgerät für Spannung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
nein
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 517,80*
€ 571,22*
€ 5,95*
ab € 533,83*
€ 571,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 543,56*
€ 580,14*
Frei Haus
ab € 549,71*
€ 589,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 553,61*
€ 593,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,14*
€ 690,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,94*
€ 686,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,67*
€ 668,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,63*
€ 658,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,56*
€ 646,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3676410
€ 170,69*
Zubehör
Fluke
4459421
€ 260,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.