Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Wandleuchte LED/4,8W 350 x33x200,3h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4505532
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671944.004
EAN/GTIN:
     4010319923019
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben! Montageart: Wandanbau, Schutzklasse: I, Breite: 33 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: Aluminium, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: EVG, mit Fernbedienung: false, Art der Kennzeichnung: einseitig, Polzahl: 4, Länge: 350 mm, Höhe/Tiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: NiCd, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Erkennungsweite: 30 m, Farbtemperatur: 5700 K, Max. Systemleistung: 4,8 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: true, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 3 h, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
671944.004
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 223,29*
€ 269,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,70*
€ 271,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,48*
€ 274,13*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,09*
€ 274,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 245,42*
€ 292,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.