| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4455390 Herst.-Nr.: UVC-T8-36W-G13-25X1-EUE EAN/GTIN: 4058075502666 |
| |
|
| | |
| Ultraviolet germicidal lamps. Produkteigenschaften: Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm. Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Ozonfrei. Lange Lebensdauer (10 800 h) durch spezielle Beschichtung. Anwendungsgebiete: Luftreinigung. Wasserreinigung. Oberflächensterilisation. Lampenleistung: 36 W, Sockel: G13, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 1213,6 mm, Durchmesser: 25,5 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Mittlere Nennlebensdauer: 10800 h, Lampenspannung: 103 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 36 kWh, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 3 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | UVC-T8-36W-G13-25X1-EUE | Ident Code: | 502666 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe g13, desinfektionslampe, entkeimungslampe 36w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,38* | € 26,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 18,41* | € 26,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,18* | € 30,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|