Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte f. Unterbrechungsfreie S tromversorgung, Rettungswegkennzeic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4346679
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     SLX-EL-LED-FLAT-COVER-CPS-24M-IR-SM
EAN/GTIN:
     4015120077036
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/Stromversorgungssysteme. Erkennungsweite 24m gemäß DIN EN 1838. Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Optimiert zur Wandmontage, weitere Montagemöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen . Montageart: Aufbau/Einbau, Schutzklasse: II, Breite: 148 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaubreite: 155 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber, Art der Kennzeichnung: einseitig, Polzahl: 4, Länge: 388 mm, Höhe/Tiefe: 46 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Einbaulänge: 430 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 24...230 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: true, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Erkennungsweite: 24 m, Farbtemperatur: -...- K, Max. Systemleistung: 3 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 5...35 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: sonstige, Nennbetriebsdauer: -...- h, Einbauhöhe/-tiefe: 66 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
SLX-EL-LED-FLAT-COVER-CPS-24M-IR-SM
Ident Code:
EN10077036
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,95*
€ 79,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,58*
€ 80,05*
€ 5,46*
ab € 64,32*
€ 80,92*
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 82,42*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 83,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077234
ab € 25,30*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077265
ab € 39,55*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077517
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.