Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4346676 Herst.-Nr.: SLX-EL-LED-FLAT-COVER-CPS-14M-IR-SM EAN/GTIN: 4015120077005 |
| |
|
| | |
| Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/Stromversorgungssysteme. Erkennungsweite 14m gemäß DIN EN 1838. Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Optimiert zur Wandmontage, weitere Montagemöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen . Montageart: Aufbau/Einbau, Schutzklasse: II, Breite: 108 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaubreite: 115 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber, Art der Kennzeichnung: einseitig, Polzahl: 4, Länge: 328 mm, Höhe/Tiefe: 46 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Einbaulänge: 370 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 24...230 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: true, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Erkennungsweite: 14 m, Farbtemperatur: -...- K, Max. Systemleistung: 3 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 5...35 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: sonstige, Nennbetriebsdauer: -...- h, Einbauhöhe/-tiefe: 66 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLX-EL-LED-FLAT-COVER-CPS-14M-IR-SM | Ident Code: | EN10077005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, esylux notleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,05* | € 62,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,21* | € 63,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,16* | € 64,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,11* | € 65,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,24* | € 66,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|