Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4339810 Herst.-Nr.: A5178TSEM EAN/GTIN: 4011377121591 |
| |
|
| | |
| für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA .. erweitert ein Raumcontroller-Modul (Art.-Nr.: A 5192 KRM TS D, A 5194 KRM TS D, A 5292 D1 ST, A 5294 D1 ST) um eine Bedienstelle für den zweiten Raumtemperaturregler inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Messen der Raumtemperatur Nebenstelle für Raumcontroller-Module (.. 5192 KRM TS D. . 5194 KRM TS D. . 5292 D1 ST. . 5294 D1 ST) Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Montageart: Unterputz, mit Zeitschaltuhr: false, mit Display: false, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, IR-Sensor: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: false, Transparent: false, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Bussystem KNX-RF (Funk): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A5178TSEM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Tastsensor, schalterabdeckung, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,28* | € 141,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,68* | € 141,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,41* | € 144,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,94* | € 146,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 131,43* | € 160,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|