Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumcontroller Erweit.Modul 2-fach A 5178 TSEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumcontroller Erweit.Modul 2-fach A 5178 TSEM
Raumcontroller Erweit.Modul 2-fach A 5178 TSEM
Artikel-Nr.:
     6012B-51063763
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A5178TSEM
EAN/GTIN:
     4011377121591
Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
Raumtemperaturreglerabdeckung

Raumcontroller Erweit.Modul 2-fach A 5178 TSEM

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA .. erweitert ein Raumcontroller-Modul (Art.-Nr.: A 5192 KRM TS D, A 5194 KRM TS D, A 5292 D1 ST, A 5294 D1 ST) um eine Bedienstelle für den zweiten Raumtemperaturregler inklusive transparenter Abdeckung und Einlage mit Symbolen Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Display:
nein
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 114,90*
€ 142,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,23*
€ 143,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,75*
€ 147,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 148,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 162,83*
€ 199,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.