| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4327588 Herst.-Nr.: DWPMK360AL EAN/GTIN: 4011377146587 |
| |
|
| | |
| mit integriertem Leistungsteil inklusive IR-Fernbedienung Art.-Nr.: DWPM FB IR K Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Deckenmontage, Aufputz im trockenen Innenbereich Produkteigenschaften 2-Punkt-Lichtregelung Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienung Einschränken des Erfassungsfeldes durch Abschalten einzelner Sensoren oder Aufsteckblende Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienung Abschaltwarnung Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern Anzeige-LEDs Anwesenheitssimulation Funktion als Dämmerungsschalter Dynamische Nachlaufzeit Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschalten mehrerer Geräte Nennspannung: AC 110 ... 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Standby-Leistung: max. 0,3 W Leitungsschutzschalter: max. 16 A Kontaktart: µ Erfassungswinkel: 360° Maße (Ø x H): 103 x 66 mm Montagehöhe: 3,00 m Erfassungsbereich: Ø ca. 20 m Empfindlichkeit: 25 ... 100% Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 2.000 lx (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca. 10 s ... 30 min Kurzzeitbetrieb Impulsdauer: ca. 0,5 s Impulspause: ca. 3 s Schaltstrom bei 35 °C Ohmsch: 16 A (AC1) Leuchtstofflampen: 4 AX Anschlussleistung bei AC 230 V ~ und 35 °C Glühlampen: 2300 W HV-Halogenlampen: 2000 W Elektronische Trafos: 1500 W Induktive Trafos: 1000 VA HV-LED-Lampen: typ. 400 W Leuchtstofflampen unkompensiert: 920 VA Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Anschlussleistung bei AC 110 V ~ und 35 °C Glühlampen: 1150 W HV-Halogenlampen: 1000 W Elektronische Trafos: 750 W Induktive Trafos: 500 VA HV-LED-Lampen: typ. 200 W Kompaktleuchtstofflampen: typ. 200 W Leuchtstofflampen unkompensiert: 460 VA Kapazitive Last: 345 VA (560 µF) Anschluss eindrähtig: 1 x 1 ... 2,5 mm² feindrähtig mit verzinnten Leiterenden: 1 x 0,75 ... 1,5 mm² Anzahl Nebenstellen unbeleuchtete Installationstaster: unbegrenzt Nebenstelle 2-Draht: unbegrenzt Gesamtlänge Nebenstellenleitung: max. 100 m Gesamtlänge Lastleitung: max. 100 m IR-Fernbedienung Batterietyp: 1 x Lithium CR 2025 (im Lieferumfang) Montageart: Aufputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Unterkriechschutz: false, Spannungsart: AC, Frequenz: 50...60 Hz, Treppenlichtautomatik: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Transparent: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 0,0...360 °, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, mit DALI-Schnittstelle: false, Sensortyp: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | DWPMK360AL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,83* | € 151,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,04* | € 152,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,84* | € 155,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,45* | € 156,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 147,64* | € 178,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|