Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG DWPM K 360 WW Smart-Home-Multisensor Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/Präsenzmelder integr.Leist.Teil AP DWPM K 360 WW
Decken-/Präsenzmelder integr.Leist.Teil AP DWPM K 360 WW
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40821755
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DWPMK360WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
Multisensor SmartHome
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Helligkeitsmessbereich (innen)
5 - 2000 Lux
Entdeckungswinkel
360 °
Distanzerfassung
20 m
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
103 mm
Höhe
66 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110 - 230 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2025
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
SK180-90WW
ab € 27,81*
Zubehör
Jung
DWPMK360AL
ab € 124,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.