Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte 8 h, Rettungswegkennzeic hnung, 14 m, LED-Technik, selbstübe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4306996
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     SLX-EL-LED-FLAT-COVER-8H-14M-IR-SM
EAN/GTIN:
     4015120077616
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 14m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive). NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Montageart: Aufbau/Einbau, Schutzklasse: II, Breite: 108 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaubreite: 115 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber, Art der Kennzeichnung: einseitig, Polzahl: 2, Länge: 328 mm, Höhe/Tiefe: 46 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Einbaulänge: 370 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Akkubeschaffenheit: NiCd, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Erkennungsweite: 14 m, Farbtemperatur: -...- K, Max. Systemleistung: 3 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: true, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 5...35 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: sonstige, Nennbetriebsdauer: 8 h, Einbauhöhe/-tiefe: 66 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
SLX-EL-LED-FLAT-COVER-8H-14M-IR-SM
Ident Code:
EN10077616
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,41*
€ 86,52*
€ 5,46*
ab € 69,22*
€ 87,52*
Frei Haus
ab € 70,61*
€ 89,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,63*
€ 89,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,78*
€ 90,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077104
ab € 26,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077265
ab € 39,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077135
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.