| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4225242 Herst.-Nr.: 40071344713 EAN/GTIN: 4012539060451 |
| |
|
| | |
| Akkumulator für Notlicht-Einzelversorgungsgerät VL8 CGLine. Pro VL8 CGLine sind 2 Sätze notwendig. Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 3,6 V Kapazität: 4000 mAh Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Geeignet für Schnellladung: Nein Traktionsbatterie: Nein Nennspannung: 3,6 V, Breite: 30 mm, Ausführung: Nickel-Cadmium, Gewicht: 380 g, Größenbezeichnung: Block, Kapazität: 4000 mAh, Durchmesser: 35 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: false, Länge: 325 mm, Einsatz im Ex-Bereich: false, Geeignet für Schnellladung: false, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 40071344713 | Ident Code: | 40071344713 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack 3,6v 4,0 ah ni-cd, akku-packs ceag, akku-packs 3,6v, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,35* | € 60,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,23* | € 60,96* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,65* | € 65,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,96* | € 65,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,51* | € 69,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|