Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone EXIT, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4194137
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12191000102
EAN/GTIN:
     4250217413117
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/2"1 EXIT, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe Schutzklasse: I, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 110...277 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12191000102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,69*
€ 892,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,36*
€ 881,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,40*
€ 853,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,06*
€ 827,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,15*
€ 784,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.