| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4126034 Herst.-Nr.: CL14-KOMBI-GL-W-DA EAN/GTIN: 4007529073146 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie, Robustes Kunststoffgehäuse IP54, Erkennungsweite 14 m, Umweltfreundlicher NiMH-Akku, Nennbetriebsdauer 1 oder 3 Stunden je nach Lampe, Taster am Gehäuse für den Funktionstest, Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen Montageart: Deckenanbau, Schutzklasse: II, Breite: 90 mm, Fassung: E10, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Länge: 359 mm, Höhe/Tiefe: 105 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Glühlampe, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Überwachungseinrichtung: Prüftaste, Erkennungsweite: 14 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | CL14-KOMBI-GL-W-DA | Ident Code: | 7314 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage, fluchtwegleuchte, ip54 fluchtwegleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,95* | € 76,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,04* | € 78,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,43* | € 79,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,20* | € 83,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,18* | € 87,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|