| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4087073 Herst.-Nr.: 101949 EAN/GTIN: 4014364019499 |
| |
|
| | |
| E27-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, weiß, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 34 g Typ: 52800 Farbe: weiß, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E27, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: M10 x 1,0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 101949 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,93* | € 1,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,94* | € 1,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,95* | € 1,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,54* | € 2,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,67* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|