| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96816696 Herst.-Nr.: 101949 EAN/GTIN: 4014364019499 |
| |
|
| | |
| Fassung E27 ws,glatt,M10x1 101949 E27-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, weiß, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 34 g Typ: 52800 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,14* | € 1,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,14* | € 1,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,58* | € 2,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|