| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0592608 Herst.-Nr.: 992405 EAN/GTIN: 4019768069316 |
| |
|
| | |
| Einbau-Druckschalter mit einpoligem Ein-/Ausschalter Mit Schraubklemmen Belastung: 2 (1)A, 250V, T125 Gewindehals: 12mm, schwarz, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Farbe des Bedienelements: schwarz, Gehäusefarbe: schwarz, Ausführung der Oberfläche:matt, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Pole: 1-polig, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Beleuchtung: Dauer, Nennstrom: 2A, Nennspannung: 250V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1,07* | € 1,75* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,15* | € 1,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,62* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|